ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの 事務用テープ
ジョインテックスの メンディングテープ
メンディングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27513947
品番
B232J
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
テープ種類
大巻
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
巻き芯内径(mm)
76.7
注意
※カッター(ブリキ刃)はついてません。