ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの 事務用テープ
ジョインテックスの メンディングテープ
メンディングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27513956
品番
B233J
参考基準価格(税別)
¥427
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
30
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
テープ種類
小巻
巻き芯内径(mm)
26
注意
※カッター(ブリキ刃)はついてません。