※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンエアフィルタ

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4・Φ12 クリーンワンタッチ管継手(KP Series) 注文コード27514085 品番SFD200-02C12
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は付属品・接続口径・種類など42種類から選べます 他の種類を見る
オプション- 接続口径Rc1/4・Φ12 クリーンワンタッチ管継手(KP Series) 使用温度(℃)5〜45 材質(ケース)樹脂 耐圧(MPa)1.5 使用流体空気、(窒素) 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa(窒素の場合は0.99MPa) エレメント寿命1年または圧力降下が0.1MPaに達した時 ろ過度(μm)0.01(99.99%) 最大流量(L/min)(ANR)500 耐差圧(MPa)(エレメント)0.5 初期圧力降下(MPa)0.03(入口圧0.7、最大流量時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27513814
2021-10-03
用途:
圧縮空気のオイルミストの除去
製造業

コンパクトなものですが性能が高く価格も安価でこれからも購入したいと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする