スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの のり
スマートバリューの テープのり
テープのり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個×2箱)
注文コード
27514114
品番
B485J-20B
参考基準価格(税別)
¥2,959
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フラットタイプのりを採用し、おトクな10m巻き。ドットのりをつぶした仕様
タイプ
アシッドフリー、フラット
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
10
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
全長×幅W×厚さ(mm)
(外形) 74×35×15.8
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(使い切り)