ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの ラベルシール
ジョインテックスの インデックスラベル
インデックスラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
27514139
品番
B052J-SB
参考基準価格(税別)
¥184
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ノートやファイルの見出しに便利なインデックス。
サイズ
小
種類
インデックスラベル
色
青
仕様
フィルムなし、JOINTEXオリジナル
材質
上質紙
寸法(縦×横)(mm)
(ラベル)18×25