ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの ラベルシール
ジョインテックスの インデックスラベル
インデックスラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27514193
品番
B052J-SB-10
参考基準価格(税別)
¥1,709
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ノートやファイル類の見出しに便利なインデックス。
サイズ
小
種類
インデックスラベル
色
青
仕様
フィルムなし、JOINTEXオリジナル
材質
上質紙
タイプ
業務用パック
寸法(縦×横)(mm)
(ラベル)18×25
片数
3520片