ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの ラベルシール
ジョインテックスの インデックスラベル
インデックスラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27514218
品番
B053J-MB-10
参考基準価格(税別)
¥1,709
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ノートやファイル類の見出しに便利なインデックス。
サイズ
中
種類
インデックスラベル
色
青
仕様
フィルムなし、JOINTEXオリジナル
材質
上質紙
タイプ
業務用パック
寸法(縦×横)(mm)
(ラベル)23×29
片数
2400片