ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの ラベルシール
ジョインテックスの インデックスラベル
インデックスラベルF付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
27514263
品番
B055J-SR
参考基準価格(税別)
¥184
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
汚れに強く、破れない。透明保護フィルム付きインデックスラベル。
種類
インデックスラベル
サイズ
小/S
色
赤
仕様
フィルム付、JOINTEXオリジナル
材質
基材:上質紙、透明保護フィルム:ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
18×25
片数
160片