※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27514295 品番SF4-1FB-70
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
CE-対応品CE対応品 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 手動操作方式ロック式B形(要工具形) リード線取出方法プラグイン 仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする