インデックスラベルF付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 27514367 品番 B057J-LR-10
参考基準価格(税別)¥1,709 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汚れに強く、破れない。透明保護フィルム付のインデックスラベル。

サイズ 種類インデックスラベル 仕様フィルム付、JOINTEXオリジナル 材質基材:上質紙、透明保護フィルム:ポリプロピレン タイプ業務用パック 寸法(縦×横)(mm)27×34 片数900片

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする