ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの ラベルシール
ジョインテックスの パンチラベル
パンチラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
27514613
品番
B058J
参考基準価格(税別)
¥184
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
書類や手帳のパンチ穴の補強・補修に。ラベルの厚みが薄いので、書類をたくさんとじてもかさばりにくい!
色
白
材質
基材:ポリエステルフィルム
タイプ
35片×8シート、JOINTEXオリジナル
種類
パンチラベル
内径(Φmm)
(ラベル)6
外径(Φmm)
(ラベル)14.5
片数
280片