2穴パンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27514656 品番 B621J-M
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

お求めやすい環境配慮タイプの2穴パンチ

穿孔能力(枚)20 仕様A3E〜A5E対応のゲージ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー サイズ中型 質量(g)360 種類小型・中型パンチ 穴径(Φmm)6 奥行(mm)穴:12 穴数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×107×53(ハンドルオープン時96) 穴間隔(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27514656
2024-06-27
用途:
事務処理
大竹市 様 (その他業種)

商品のサイズが大きくないので、保存がしやすい点がとてもよかった。

対象商品:
27514647
2024-01-05
用途:
事務処理時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この2穴パンチは用紙の大きさによるセンターが選ぶことが出来る為、センターの穴をあけやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
27514647
2021-12-05
用途:
簡易的に穴を開けるのには最高かと
個人のお客様

とりあえず安価で安易に穴を開けたい。
こんな方にはピッタリかと思いました。
一家に一台と言う感じで用意したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする