曜日別特売
B620J-S-10 2穴パンチ スマートバリュー 27514674

2穴パンチ

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10台)
穿孔能力(枚)10
内容量1箱(10台)注文コード27514674品番B620J-S-10
参考基準価格(税別)¥4,448販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

お求めやすい環境配慮タイプの2穴パンチ

穿孔能力(枚)10仕様A3E~A5E対応のゲージ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズ小型質量(g)158タイプ業務用パック種類小型・中型パンチ穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×57×32(ハンドルオープン時55)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27514656
2024-06-27
用途: 事務処理
大竹市その他業種

商品のサイズが大きくないので、保存がしやすい点がとてもよかった。

対象商品 : 27514647
2024-01-05
用途: 事務処理時
株式会社エステー工業サービス業

この2穴パンチは用紙の大きさによるセンターが選ぶことが出来る為、センターの穴をあけやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 27514647
2021-12-05
用途: 簡易的に穴を開けるのには最高かと
個人のお客様

とりあえず安価で安易に穴を開けたい。
こんな方にはピッタリかと思いました。
一家に一台と言う感じで用意したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする