SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
パイロット弁アッセンブリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27514733
品番
SF4-2F-70
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
CE-対応品
CE対応品
適合
【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
プラグイン
仕様
ランプ・サージ電圧保護回路なし