キーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30個) 注文コード27514744 品番B350J-BL
参考基準価格(税別)¥1,152 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

青のみでのご要望にお応えしました。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質PP・スチール・ステンレス タイプキーホルダー名札、中紙付、両面 種類キーボックス 寸法(縦×横)(mm)62×26 寸法(幅W×長さL)(mm)中紙:18×43、表示スペース:15×41 リング内径(Φmm)16 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)26×62×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
センサーなどの記号を機体に貼付

使い勝手も今まで使っていたものと変わらず、今回の用途ではリングが小さいのが良く。たくさん使うので助かりました。

対象商品:
27514744
2021-02-23
用途:
社有車のキーホルダーとして使用
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

社有車のキーホルダーとして使用しています。所有台数が多いのでかさ張らないのがいいです。テプラで登録番号を張り付けると管理が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする