再生ループ式名札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27514778 品番 B650J-BK
参考基準価格(税別)¥1,828 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ひもや表示面を強く引っ張るとパーツが外れます。名札をかけたまま、自分に合ったひもの長さに調節が可能です。裏側にクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。カードは上から出し入れのスタンダード仕様。

仕様ケース:パスケースタイプ、ループひも:安全パーツ付き・長さ調整具付き、中紙なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ひも:PET樹脂、クリップ:PP、安全パーツ:PP、ケース:ポリオレフィン系樹脂 サイズ名刺 タイプソフト、パスケース 種類吊り下げ名札 寸法(縦×横)(mm)中紙:55×90 外形寸法(縦×横)(mm)75×100 ひも長(cm)約90 適合寸法(mm)中紙:縦56×横91 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)約0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする