スマートバリュー
スマートバリューの 名札
スマートバリューの 名札用パーツ
再生ループ式名札用ひも
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
27514857
品番
B651J-BK
参考基準価格(税別)
¥1,242
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ひもを強く引っ張るとパーツが外れます。名札をかけたまま、自分に合ったひもの長さに調節が可能です。裏側にクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。
色
黒
仕様
ループひも=安全パーツ付き・長さ調整具付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ひも:PET樹脂クリップ:PP安全パーツ:PP
タイプ
替ひも
種類
吊り下げ名札
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約0.1