イベント吊下げ名札

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 27514918 品番 B235J-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,034 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

イベントや集会などに。

グリーン購入法適合 仕様上から出し入れ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質名札ケース:オレフィン、ループひも:ポリエステル サイズイベント タイプ業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし 種類吊り下げ名札 径(Φmm)ひも:約2.5 外形寸法(縦×横)(mm)120×110 ひも長(cm)約100 適合寸法(mm)中紙:縦91×横104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする