ジョインテックス
ジョインテックスの 名札
ジョインテックスの 吊り下げ名札
イベント吊下げ名札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27514927
品番
B234J-500
参考基準価格(税別)
¥22,817
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
イベントや集会などに。
グリーン購入法
適合
仕様
上から出し入れ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
名札ケース:オレフィン、ループひも:ポリエステル
サイズ
名刺・イベント
タイプ
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
種類
吊り下げ名札
径(Φmm)
ひも:約2.5
外形寸法(縦×横)(mm)
76×102
ひも長(cm)
約100
適合寸法(mm)
中紙:縦56×横95