カラーイベント名札名刺

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード27514979 品番B361J-Y-500
参考基準価格(税別)¥16,747 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<名刺サイズ>上から出し入れ

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロン サイズ名刺・イベント タイプ業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし 種類吊り下げ名札 径(Φmm)ひも:約2.5 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 ひも長(m)約1 適合寸法(mm)中紙:縦56×横91
注意
※染色のため、商品によって多少色合いが異なります。ご了承ください。

商品説明動画

製品紹介 カラーイベント名札名刺
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
イベントにて
サービス業

毎回利用させて頂いております。
不良もなくとても良いです。

対象商品:
27515094
2023-04-08
用途:
保育園の送迎に保護者様の証に使っています。
社会福祉法人 奏幸会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて、かさばらず良い製品です

持つ側も持たせる側も苦にならないです。

対象商品:
27515094
2022-11-21
用途:
Visitorカード入れ
その他業種

来客用のVisitorカード入れに購入しました。値段も手頃で、カードも入れやすいです。

対象商品:
27514954
2022-10-21
用途:
大会運営時
岐阜県立中津川工業高等学校 様 (教育・研究機関)

安くて大量買いできて、なおかつ物持ちも良いのでありがたいです。

対象商品:
27515058
2019-08-20
用途:
ゴミステーションへの不法投棄防止対策

名札を入れての文字の読み取りはわかりずらいけど、名札の色が許可証替わりなので安く購入でき目的も果たせ良かった。

対象商品:
27515058
2018-12-28
用途:
同窓会での名札
教育・研究機関

使いやすくて、邪魔にもならなく、軽量で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする