スマートバリュー
スマートバリューの 名札
スマートバリューの 吊り下げ名札
カラーイベント名札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
27515024
品番
B362J-Y-500
参考基準価格(税別)
¥19,339
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<イベントサイズ>上から出し入れ
色
黄
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロン
サイズ
イベント
タイプ
業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
種類
吊り下げ名札
径(Φmm)
ひも:約2.5
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
ひも長(m)
約1
適合寸法(mm)
中紙:縦98×横104
注意
※染色のため、商品によって多少色合いが異なります。ご了承ください。
商品説明動画
製品紹介 カラーイベント名札
参考になった