※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
パイロット弁アッセンブリ
SF4-3FA-70
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
手動操作方式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
手動操作方式
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
注文コード
27515205
品番
SF4-3FA-70
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
手動操作方式
ノンロックプッシュ式A形(突出形)
仕様
ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合
【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
プラグイン
CE-対応品
CE対応品