曜日別特売
SF4-3FB-70 パイロット弁アッセンブリ SMC 27515214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は手動操作方式が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
手動操作方式
ロック式B形(要工具形)
注文コード
27515214
品番
SF4-3FB-70
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
手動操作方式
ロック式B形(要工具形)
仕様
ランプ・サージ電圧保護回路なし
適合
【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
プラグイン
CE-対応品
CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする