ジョインテックス
ジョインテックスの 名札
ジョインテックスの ピン/クリップ式名札
IDカードケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27515444
品番
B192J
参考基準価格(税別)
¥1,335
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
横から出し入れタイプ。
仕様
IDカード用ハードケース、JOINTEXオリジナル
材質
ABS樹脂
種類
タッグ式名札
外形寸法(縦×横)(mm)
72×91
内寸法(縦×横)(mm)
54×86
注意
※中紙は付いておりません。