名刺型ソフト名札

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27515487 品番 B165J
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

安全ピンとクリップの両用タイプ名刺型名札!落下防止カバー付。

透明 仕様中紙付、JOINTEXオリジナル 材質ケース:PO樹脂、クリップ台:ABS樹脂 寸法(縦×横)(mm)56×91 外形寸法(縦×横)(mm)63×95
注意
※横から出し入れ
※中紙のみのお取扱いはありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27515487
2023-12-22
用途:
ブレーンストーミング実施時
その他業種

名札ケースのビニールの中に折り込まれていたが、端の折り返し部分が外に出ている方が名刺を入れやすい。折り込まずに納品してもらえないだろうか。

対象商品:
27515478
2023-01-16
用途:
パーティーでの名札用
その他業種

クリップもあるため、服に穴をあけずに使用することができます。意外と丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする