ジョインテックス
ジョインテックスの 名札
ジョインテックスの ピン/クリップ式名札
U型名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27515496
品番
B246J-S50
参考基準価格(税別)
¥4,658
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定番U型名札を納得価格で!上と横から出し入れ
モノタロウではこんなお得な商品も!
名札 U型
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
仕様
中紙付、JOINTEXオリジナル
材質
ケース:ポリスチレン、安全ピン・クリップ部分:スチール
サイズ
小
タイプ
ハード
外形寸法(縦×横)(mm)
27×50
中紙寸法縦(mm)
25
中紙寸法横(mm)
50
商品タイプ
業務用パック
注意
※中紙のみのお取扱いはありません。