スマートバリュー
スマートバリューの 名札
スマートバリューの 名札用パーツ
腕章 クリップ留
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27515575
品番
B396J-CY
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
イベントの時に便利な腕章をお求めやすくご提供!ポケットの挿入口は裏からなので雨水が入りにくい構造です。クリップタイプなので服に穴をあけずに使えます。
色
黄
仕様
中紙なし、巻き固定:スナップ2箇所、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
オレフィン樹脂
タイプ
ソフト、クリップ
外形寸法(縦×横)(mm)
100×410
適合寸法(mm)
(シート)縦75×横290