ジョインテックス
ジョインテックスの 机上整理・収納用品
ジョインテックスの ブックエンド
ブックエンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
27515688
品番
B169J-LL-BK
参考基準価格(税別)
¥1,031
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
デスクの上のスペースを有効活用!
色
ブラック
仕様
裏面すべり止め足ゴム付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
鋼板1.2mm
厚さ(mm)
1.2
サイズ
特大/LL
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×205×230