ブックエンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5組) 注文コード 27515697 品番 B167J-M-BK5
参考基準価格(税別)¥3,298 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

デスクの上のスペースを有効活用!

ブラック 仕様裏面すべり止め足ゴム付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質鋼板1.2mm 厚さ(mm)1.2 サイズ中/M 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×158×165 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27515663
2022-05-19
用途:
本棚
建設業・工事業

安価なので大変満足しています。今回で2回目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする