ブックエンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚×5組) 注文コード 27515749 品番 B169J-LL-WH5
参考基準価格(税別)¥4,464 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

デスクの上のスペースを有効活用!

ホワイト 仕様裏面すべり止め足ゴム付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質鋼板1.2mm 厚さ(mm)1.2 サイズ特大/LL 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×205×230 商品タイプ業務用パック

商品説明動画

製品紹介 ブックエンド
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
サンプル帳の整理
製造業

多いかもと思いましたが、5組のセットがちょうどよかったです。

対象商品:
27515749
2020-05-25
用途:
学食に設置する簡易パーティションの脚(こういう時代ですから)
学校法人帝京大学 様 (教育・研究機関)

ある程度の大きさが必要だったので他の品物は数倍の価格だったのですがこの商品は色も目的に沿っており価格も大きさもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする