スマートバリュー
スマートバリューの 机上整理・収納用品
スマートバリューの レターケース
紙製引き出し 浅型2段A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27515794
品番
B773J
参考基準価格(税別)
¥7,054
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長の引き出しです。
サイズ
浅型2段
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙
質量(g)
1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×330×190
引出し組合せ
深型
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×318×81(引き出し一段当たり)