紙製収納ケース・フタ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27515803 品番B774J
参考基準価格(税別)¥3,028 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長です。

サイズ浅型A4 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 質量(g)520 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×85 引出し組合せ浅型 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
書類収納
その他業種

A4用紙は入るが取り出すのが大変そうなくらいぎりぎりのサイズでした。もっと取り出しやすいサイズだと助かります。

対象商品:
27515803
2021-04-22
用途:
A4書類収納
サービス業

A4書類を収納。ちょっとごつい気もしますが、大切な書類を他と区別したり、埃からよけたりといろいろに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする