紙製収納ケース・フタ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27515819 品番B775J
参考基準価格(税別)¥3,331 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長の収納ケースです。(ふた付き)

サイズ深型A4 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 質量(g)640 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×155 引出し組合せ深型 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
書類収納
株式会社ビート 様 (その他業種)

A4用紙は入るが取り出すのが大変そうなくらい横も縦も幅がぎりぎりのサイズでした。もっと取り出しやすいサイズだと助かります。

対象商品:
27515819
2020-05-15
用途:
収納、整理整頓
サービス業

紙製で軽く丈夫に作られています。蓋を閉じても、ひっくり返して下側にはめ込んでも使えます。見た目も綺麗で素晴らしい。但し、しいて言えば内側が若干水に弱いつくりですなのですが、致し方無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする