スマートバリュー
スマートバリューの 机上整理・収納用品
スマートバリューの ブックエンド
紙製ファイルスタンド&BOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27515828
品番
B776J
参考基準価格(税別)
¥4,526
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のファイルスタンド&ボックスです。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
720
種類
スタンド型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×265×240
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×255×235