ジョインテックス
ジョインテックスの 机上整理・収納用品
ジョインテックスの レタートレー
デスクトレー A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27515889
品番
B170J-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥827
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汚れに強いデスクトレー。机の上を整理できます。スッキリ整理!
サイズ
A4
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
紙(ポリプロピレン貼り)
色
黒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×340×62
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×310×56