スマートバリュー
スマートバリューの 机上整理・収納用品
スマートバリューの レタートレー
ショップかご
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27515934
品番
B264J-OR
参考基準価格(税別)
¥1,338
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
持ち運びに便利なカゴです。2Lペットボトルが8本入ります。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PP
色
橙
質量(g)
660
容量(L)
30.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×358×252
網サイズ(mm)
6
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
471×324×228(底面有効内寸:412×274×225)
商品説明動画
製品紹介 ショップかご
参考になった