スマートバリュー
スマートバリューの 机上整理・収納用品
スマートバリューの レタートレー
角かご深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27516047
品番
B371J-M
参考基準価格(税別)
¥821
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
書類・資料の仕分けに便利!キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます。各シリーズ毎で積み重ねできます。
サイズ
深型・中
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×390×130
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×320×125
注意
※内寸は、最低内形寸法です
商品説明動画
製品紹介 角かご深型
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった