角かご深型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27516056 品番 B372J-L
参考基準価格(税別)¥1,279 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

書類・資料の仕分けに便利!キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます。各シリーズ毎で積み重ねできます。

サイズ深型・大 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×480×165 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×395×160
注意
※内寸は、最低内形寸法です

商品説明動画

製品紹介 角かご深型
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする