スマートバリュー
スマートバリューの 机上整理・収納用品
スマートバリューの レタートレー
角かご浅型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27516065
品番
B373J-S
参考基準価格(税別)
¥492
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
書類・資料の仕分けに便利!キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます。各シリーズ毎で積み重ねできます。
サイズ
浅型・小
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×300×55
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×260×50
注意
※内寸は、最低内形寸法です