※使用例
ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの デスクマット
ジョインテックスの 既製デスクマット
デスクマットST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27516108
品番
B083J-7S
参考基準価格(税別)
¥4,998
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
よく使われるサイズを厳選。
色
グリーン透明
寸法(縦×横)(mm)
625×910
厚さ(mm)
1.7
仕様
塩ビマット、JOINTEXオリジナル
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
下敷きなし
繰り返し・詰め替え
対応