※使用例

デスクマットST

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27516169 品番 B083J-7W
参考基準価格(税別)¥5,489 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

よく使われるサイズを厳選。

(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン 寸法(縦×横)(mm)625×910 厚さ(mm)(マット)1.7、(下敷)2 仕様塩ビマット、JOINTEXオリジナル 材質マット:ポリ塩化ビニル、下敷:ポリエチレンスポンジ タイプ下敷き付 繰り返し・詰め替え対応
注意
※上部マットと下敷きは接合せず、別々です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする