※使用例
ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの デスクマット
ジョインテックスの 既製デスクマット
デスクマットST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27516196
品番
B086J-127W
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
よく使われるサイズを厳選。
色
(マット)グリーン透明、(下敷)グリーン
寸法(縦×横)(mm)
695×1195
厚さ(mm)
(マット)1.7、(下敷)2
仕様
塩ビマット、JOINTEXオリジナル
材質
マット:ポリ塩化ビニル、下敷:ポリエチレンスポンジ
タイプ
下敷き付
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※上部マットと下敷きは接合せず、別々です。