※使用例
ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの デスクマット
ジョインテックスの 既製デスクマット
デスクマットノングレア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27516415
品番
B092J-6S
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
色
透明
厚さ(mm)
1.8
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
下敷きなし
寸法(縦×横)(mm)
625×1050
仕様
片面無移行、(反射防止加工)ノングレア、JOINTEXオリジナル
機能
抗菌、裏面非転写処理加工、表面反射防止加工+抗菌加工
繰り返し・詰め替え
対応