※使用例

デスクマットノングレア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27516458 品番 B103J-167S
参考基準価格(税別)¥14,356 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。

透明 厚さ(mm)1.8 材質ポリ塩化ビニル タイプ下敷きなし 寸法(縦×横)(mm)695×1595 仕様片面無移行、(反射防止加工)ノングレア、JOINTEXオリジナル 機能抗菌、裏面非転写処理加工、表面反射防止加工+抗菌加工 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする