※使用例
ジョインテックス
ジョインテックスの 文房具
ジョインテックスの デスクマット
ジョインテックスの 既製デスクマット
デスクマットノングレア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27516546
品番
B088J-1W
参考基準価格(税別)
¥17,237
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
色
(マット)透明、(下敷)グリーン
厚さ(mm)
(マット)1.8、(下敷)2
材質
マット:ポリ塩化ビニル、下敷:ポリエチレンスポンジ
タイプ
下敷き付
寸法(縦×横)(mm)
750×1515
仕様
片面無移行、(反射防止加工)ノングレア、JOINTEXオリジナル
機能
抗菌、裏面非転写処理加工、表面反射防止加工+抗菌加工
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※上部マットと下敷きは接合せず、別々です。