※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

指サック<リング型>

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 27516713 品番 B248J-S25
参考基準価格(税別)¥864 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

しっかり紙をめくれます。ピッタリフィット!

サイズS 仕様JOINTEXオリジナル 材質シリコーン 長さ(mm)14 ピンク15個、ブルー10個 内径(Φmm)12 商品タイプ業務用パック 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
事務作業
卸売・小売業

これのSとMを人差し指と親指に着けるのが非常に使いやすい。
指にも違和感がない。自然。指サックしたままトイレ行っちゃうこともある。
とにかくグリップ力が素晴らしく頼もしい。見た目もかわいい。
これからもずっと売って欲しい。万一の終売を考えて多めにストックしている。
これが無いと仕事にならない。
色んな指サックを使ってきたがこれに出会ってからはこれ一筋。大変良い商品。

2025-10-03
用途:
事務作業時
製造業

事務作業用時の紙を扱う時に使用。Mサイズは女性用、Lサイズは男性用といったサイズ感。とてもフィットするため使用感は良い。

対象商品:
27516729
2024-04-17
用途:
事務仕事
金融・保険業

指サックはこれと決めています。めくりやすいし、抜けません。蒸れることもありません。じゅうほうしています。

対象商品:
27516738
2022-12-29
用途:
事務仕事
教育・研究機関

職場で以前これが供給されていたのですが違う商品になり、こちらで自分で購入しています。多分自分には最適な指サックで、他のものより断然使いやすいです。

対象商品:
27516729
2020-02-28
用途:
事務処理
都築テクノサービス株式会社 様 (サービス業)

色々なメーカーを試したが、こちらの指サックは指から抜けてしまうことがなくまた、丈夫なので重宝しています。リピ買いです

対象商品:
27516713
2018-11-14
用途:
事務
サービス業

いろいろな型の指サックを使ってきた中で、最も耐久性があったのがこの製品でした。また、この型は指が蒸れないので、普段から愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする