スマートバリュー
スマートバリューの 印章用品
スマートバリューの 朱肉/朱肉補充液
スマートバリューの 朱肉用補充液
速乾スタンプ台専用補充インキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27516844
品番
B504J-R
参考基準価格(税別)
¥488
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スタンプ台用インキ。PPC用紙、速乾約3秒。
色
赤
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分
油性顔料系インキ
容量(mL)
30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※B503J専用補充インキです。