速乾朱肉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27516887 品番 B525J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥814 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

速乾タイプがこの価格!!PPC用紙速乾約3〜4秒。

グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 成分油性顔料インキ サイズ50号 外径×高さH(Φmm×mm)68×20 盤面サイズ(mm)55 繰り返し・詰め替え対応
注意
※朱肉補充液はB527Jをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする