速乾朱肉専用補充液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27516905 品番B527J
参考基準価格(税別)¥516 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

速乾朱肉用補充液。

用途B524J、B525J、B526J用補充液 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 成分油性顔料インキ 容量(mL)20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※朱肉補充液はB527Jをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする