スマートバリュー
スマートバリューの 印章用品
スマートバリューの 朱肉/朱肉補充液
スマートバリューの 朱肉
速乾朱肉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
27516914
品番
B524J-6
参考基準価格(税別)
¥3,676
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
速乾タイプがこの価格!!PPC用紙速乾約3〜4秒。
グリーン購入法
適合
仕様
ネジ蓋式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分
油性顔料インキ
サイズ
40号
外径×高さH(Φmm×mm)
55×18
盤面サイズ(mm)
41
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※朱肉補充液はB527Jをご使用ください